HYVÄKSYTTY Myyjä 1UXB2 Putki Uhmw 7 7/8 Idx8 5/8 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa | AB3QUR

APPROVED VENDOR 1UXB2 putki Uhmw 7 7/8 Idx8 5/8 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa

Tuote: AB3QUR Malli: 1UXB2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€799.16 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkivarasto
VäriValkoinen
Sisällä Dia.7.875 "
Sisällä Dia. Toleranssi+/- 0.200 "
Pituus6"
Pituuden toleranssi+0.060 "/ - 0.000"
MateriaaliUHMW-PE
Maks. Lämpötila180 F
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Dia ulkopuolella.8.625 "
Dia. Toleranssi+/- 0.200 "
Vetolujuus5,800 PSI
TyyppiNeitsytruokakontaktilaatu
Seinämän paksuus0.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.75
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)185.42
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWN2 Putki Uhmw 7 7/8 Idx8 5/8 tuuman ulkohalkaisija 1 jalkaa | AB3QPM 1UWN21"€136.64
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UWV2 -putki Uhmw 7 7/8 Idx8 5/8 tuuman ulkohalkaisija 3 jalkaa | AB3QRH 1UWV23ft.€397.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UXB2 putki Uhmw 7 7/8 Idx8 5/8 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa
€799.16 / yksikkö