Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWT3 Putki Uhmw 1 1/2 Idx2 1/2 tuuman ulkohalkaisija 3 jalkaa | AB3QQQ

APPROVED VENDOR 1UWT3 putki Uhmw 1 1/2 Idx2 1/2 tuuman ulkohalkaisija 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB3QQQ Malli: 1UWT3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€189.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkivarasto
VäriValkoinen
Sisällä Dia.1.5 "
Sisällä Dia. Toleranssi+/- 0.160 "
Pituus3ft.
Pituuden toleranssi+0.060 "/ - 0.000"
MateriaaliUHMW-PE
Maks. Lämpötila180 F
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Dia ulkopuolella.2.5 "
Dia. Toleranssi+/- 0.160 "
Vetolujuus5,800 PSI
TyyppiNeitsytruokakontaktilaatu
Seinämän paksuus0.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.86
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWJ5 Putki Uhmw 1 1/2 Idx2 tuuman ulkohalkaisija 1 jalkaa | AB3QNP 1UWJ51"2"0.25 "€24.02
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1UWK3 Putki Uhmw 1 1/2 Idx2 1/2 tuuman ulkohalkaisija 1 jalkaa | AB3QNW 1UWK31"2.5 "0.5 "€56.18
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWR5 Putki Uhmw 1 1/2 Idx2 Tuuman ulkohalkaisija 3 jalkaa | AB3QQH 1UWR53ft.2"0.25 "€68.79
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWY5 Putki Uhmw 1 1/2 Idx2 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa | AB3QTD 1UWY56"2"0.25 "€149.52
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWT3 putki Uhmw 1 1/2 Idx2 1/2 tuuman ulkohalkaisija 3 jalkaa
€189.05 / yksikkö