HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWY5 Putki Uhmw 1 1/2 Idx2 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa | AB3QTD

APPROVED VENDOR 1UWY5 putki Uhmw 1 1/2 Idx2 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa

Tuote: AB3QTD Malli: 1UWY5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€149.52 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkivarasto
VäriValkoinen
Sisällä Dia.1.5 "
Sisällä Dia. Toleranssi+/- 0.160 "
Pituus6"
Pituuden toleranssi+0.060 "/ - 0.000"
MateriaaliUHMW-PE
Maks. Lämpötila180 F
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Dia ulkopuolella.2"
Dia. Toleranssi+/- 0.160 "
Vetolujuus5,800 PSI
TyyppiNeitsytruokakontaktilaatu
Seinämän paksuus0.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWJ5 Putki Uhmw 1 1/2 Idx2 tuuman ulkohalkaisija 1 jalkaa | AB3QNP 1UWJ51"2"0.25 "€24.02
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1UWK3 Putki Uhmw 1 1/2 Idx2 1/2 tuuman ulkohalkaisija 1 jalkaa | AB3QNW 1UWK31"2.5 "0.5 "€56.18
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWR5 Putki Uhmw 1 1/2 Idx2 Tuuman ulkohalkaisija 3 jalkaa | AB3QQH 1UWR53ft.2"0.25 "€68.79
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWT3 Putki Uhmw 1 1/2 Idx2 1/2 tuuman ulkohalkaisija 3 jalkaa | AB3QQQ 1UWT33ft.2.5 "0.5 "€189.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWY5 putki Uhmw 1 1/2 Idx2 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa
€149.52 / yksikkö