Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWR6 Putki Uhmw 1 1/4 Idx2 Tuuman ulkohalkaisija 3 jalkaa | AB3QQJ

APPROVED VENDOR 1UWR6 putki Uhmw 1 1/4 Idx2 tuuman ulkohalkaisija 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB3QQJ Malli: 1UWR6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€161.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkivarasto
VäriValkoinen
Sisällä Dia.1.25 "
Sisällä Dia. Toleranssi+/- 0.160 "
Pituus3ft.
Pituuden toleranssi+0.060 "/ - 0.000"
MateriaaliUHMW-PE
Maks. Lämpötila180 F
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Dia ulkopuolella.2"
Dia. Toleranssi+/- 0.160 "
Vetolujuus5,800 PSI
TyyppiNeitsytruokakontaktilaatu
Seinämän paksuus0.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.25
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3917210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia. ToleranssiPituusDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiSeinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWJ6 Putki Uhmw 1 1/4 Idx2 tuuman ulkohalkaisija 1 jalkaa | AB3QNQ 1UWJ6+/- 0.160 "1"2"+/- 0.160 "0.375 "€77.62
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1UWR1 Putki Uhmw 1 1/4 Idx1 5/8 tuuman ulkohalkaisija 3 jalkaa | AB3QQD 1UWR1+/- 0.070 "3ft.1.625 "+/- 0.070 "0.187 "€66.10
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWR3 Putki Uhmw 1 1/4 Idx1 7/8 tuuman ulkohalkaisija 3 jalkaa | AB3QQF 1UWR3+/- 0.070 "3ft.1.875 "+/- 0.070 "0.312 "€113.32
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWY1 Putki Uhmw 1 1/4 Idx1 5/8 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa | AB3QRZ 1UWY1+/- 0.070 "6"1.625 "+/- 0.070 "0.187 "€122.94
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWY3 Putki Uhmw 1 1/4 Idx1 7/8 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa | AB3QTB 1UWY3+/- 0.070 "6"1.875 "+/- 0.070 "0.312 "€210.97
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWY6 Putki Uhmw 1 1/4 Idx2 Tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa | AB3QTE 1UWY6+/- 0.160 "6"2"+/- 0.160 "0.375 "€291.36
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWR6 putki Uhmw 1 1/4 Idx2 tuuman ulkohalkaisija 3 jalkaa
€161.19 / yksikkö