Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWP4 Putki Uhmw 5/8 Idx1 3/8 tuuman ulkohalkaisija 3 jalkaa | AB3QPX

APPROVED VENDOR 1UWP4 putki Uhmw 5/8 Idx1 3/8 tuuman ulkohalkaisija 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB3QPX Malli: 1UWP4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkivarasto
VäriValkoinen
Sisällä Dia.5 / 8 "
Sisällä Dia. Toleranssi+/- 0.070 "
Pituus3ft.
Pituuden toleranssi+0.060 "/ - 0.000"
MateriaaliUHMW-PE
Maks. Lämpötila180 F
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Dia ulkopuolella.1.375 "
Dia. Toleranssi+/- 0.070 "
Vetolujuus5,800 PSI
TyyppiNeitsytruokakontaktilaatu
Seinämän paksuus0.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.83
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWN7 Putki Uhmw 5/8 Idx1 tuuman ulkohalkaisija 3 jalkaa | AB3QPT 1UWN73ft.1"0.187 "€52.66
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWV7 Putki Uhmw 5/8 Idx1 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa | AB3QRN 1UWV76"1"0.187 "€97.91
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWX1 Putki Uhmw 5/8 Idx1 1/4 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa | AB3QRQ 1UWX16"1.25 "0.312 "€146.00
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWX4 Putki Uhmw 5/8 Idx1 3/8 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa | AB3QRT 1UWX46"1.375 "0.375 "€146.53
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWP4 putki Uhmw 5/8 Idx1 3/8 tuuman ulkohalkaisija 3 jalkaa
€78.49 / yksikkö