HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWV7 Putki Uhmw 5/8 Idx1 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa | AB3QRN

APPROVED VENDOR 1UWV7 putki Uhmw 5/8 Idx1 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa pituus

Tuote: AB3QRN Malli: 1UWV7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€97.91 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkivarasto
VäriValkoinen
Sisällä Dia.5 / 8 "
Sisällä Dia. Toleranssi+/- 0.070 "
Pituus6"
Pituuden toleranssi+0.060 "/ - 0.000"
MateriaaliUHMW-PE
Maks. Lämpötila180 F
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Dia ulkopuolella.1"
Dia. Toleranssi+/- 0.070 "
Vetolujuus5,800 PSI
TyyppiNeitsytruokakontaktilaatu
Seinämän paksuus0.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.53
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3917210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWN7 Putki Uhmw 5/8 Idx1 tuuman ulkohalkaisija 3 jalkaa | AB3QPT 1UWN73ft.1"0.187 "€52.66
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWP4 Putki Uhmw 5/8 Idx1 3/8 tuuman ulkohalkaisija 3 jalkaa | AB3QPX 1UWP43ft.1.375 "0.375 "€78.49
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWX1 Putki Uhmw 5/8 Idx1 1/4 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa | AB3QRQ 1UWX16"1.25 "0.312 "€146.00
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWX4 Putki Uhmw 5/8 Idx1 3/8 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa | AB3QRT 1UWX46"1.375 "0.375 "€146.53
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWV7 putki Uhmw 5/8 Idx1 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa pituus
€97.91 / yksikkö