Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWL8 Putki Uhmw 4 1/2 Idx5 tuuman ulkohalkaisija 1 jalkaa | AB3QPJ

APPROVED VENDOR 1UWL8 putki Uhmw 4 1/2 Idx5 tuumaa ulkohalkaisija 1 jalka

Varastossa
Tuote: AB3QPJ Malli: 1UWL8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkivarasto
VäriValkoinen
Sisällä Dia.4.5 "
Sisällä Dia. Toleranssi+/- 0.200 "
Pituus1"
Pituuden toleranssi+0.060 "/ - 0.000"
MateriaaliUHMW-PE
Maks. Lämpötila180 F
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Dia ulkopuolella.5"
Dia. Toleranssi+/- 0.200 "
Vetolujuus5,800 PSI
TyyppiNeitsytruokakontaktilaatu
Seinämän paksuus0.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UWU8 Putki Uhmw 4 1/2 Idx5 tuuman ulkohalkaisija 3 jalkaa | AB3QRE 1UWU83ft.€263.21
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UXA8-putki Uhmw 4 1/2 Idx5-tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa AB3QUP 1UXA86"€529.67
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWL8 putki Uhmw 4 1/2 Idx5 tuumaa ulkohalkaisija 1 jalka
€91.28 / yksikkö