Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UWU8 Putki Uhmw 4 1/2 Idx5 tuuman ulkohalkaisija 3 jalkaa | AB3QRE

APPROVED VENDOR 1UWU8 putki Uhmw 4 1/2 Idx5 tuumaa ulkohalkaisija 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB3QRE Malli: 1UWU8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€263.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkivarasto
VäriValkoinen
Sisällä Dia.4.5 "
Sisällä Dia. Toleranssi+/- 0.200 "
Pituus3ft.
Pituuden toleranssi+0.060 "/ - 0.000"
MateriaaliUHMW-PE
Maks. Lämpötila180 F
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Dia ulkopuolella.5"
Dia. Toleranssi+/- 0.200 "
Vetolujuus5,800 PSI
TyyppiNeitsytruokakontaktilaatu
Seinämän paksuus0.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.95
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWL8 Putki Uhmw 4 1/2 Idx5 tuuman ulkohalkaisija 1 jalkaa | AB3QPJ 1UWL81"€91.28
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UXA8-putki Uhmw 4 1/2 Idx5-tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa AB3QUP 1UXA86"€529.67
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWU8 putki Uhmw 4 1/2 Idx5 tuumaa ulkohalkaisija 3 jalkaa
€263.21 / yksikkö