Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWL2 Putki Uhmw 2 1/2 Idx3 1/2 tuuman ulkohalkaisija 1 jalkaa | AB3QPC

APPROVED VENDOR 1UWL2 putki Uhmw 2 1/2 Idx3 1/2 tuuman ulkohalkaisija 1 jalka

Varastossa
Tuote: AB3QPC Malli: 1UWL2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkivarasto
VäriValkoinen
Sisällä Dia.2.5 "
Sisällä Dia. Toleranssi+/- 0.160 "
Pituus1"
Pituuden toleranssi+0.060 "/ - 0.000"
MateriaaliUHMW-PE
Maks. Lämpötila180 F
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Dia ulkopuolella.3.5 "
Dia. Toleranssi+/- 0.160 "
Vetolujuus5,800 PSI
TyyppiNeitsytruokakontaktilaatu
Seinämän paksuus0.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.95
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UWK9 -putki Uhmw 2 1/2 Idx3-tuumainen ulkohalkaisija 1 jalkaa | AB3QPB 1UWK91"3"0.25 "€41.17
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWT9 Putki Uhmw 2 1/2 Idx3 Tuuman ulkohalkaisija 3 jalkaa | AB3QQX 1UWT93ft.3"0.25 "€138.05
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWU2 Putki Uhmw 2 1/2 Idx3 1/2 tuuman ulkohalkaisija 3 jalkaa | AB3QQY 1UWU23ft.3.5 "0.5 "€228.03
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1UWZ9 Putki Uhmw 2 1/2 Idx3 tuumaa, ulkohalkaisija 6 jalkaa | AB3QTM 1UWZ96"3"0.25 "€237.83
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWL2 putki Uhmw 2 1/2 Idx3 1/2 tuuman ulkohalkaisija 1 jalka
€95.25 / yksikkö