HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1UWZ9 Putki Uhmw 2 1/2 Idx3 tuumaa, ulkohalkaisija 6 jalkaa | AB3QTM

APPROVED VENDOR 1UWZ9 putki Uhmw 2 1/2 Idx3 tuumaa ulkohalkaisija 6 jalkaa

Tuote: AB3QTM Malli: 1UWZ9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€237.83 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkivarasto
VäriValkoinen
Sisällä Dia.2.5 "
Sisällä Dia. Toleranssi+/- 0.160 "
Pituus6"
Pituuden toleranssi+0.060 "/ - 0.000"
MateriaaliUHMW-PE
Maks. Lämpötila180 F
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Dia ulkopuolella.3"
Dia. Toleranssi+/- 0.160 "
Vetolujuus5,800 PSI
TyyppiNeitsytruokakontaktilaatu
Seinämän paksuus0.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)185.42
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UWK9 -putki Uhmw 2 1/2 Idx3-tuumainen ulkohalkaisija 1 jalkaa | AB3QPB 1UWK91"3"0.25 "€41.17
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWL2 Putki Uhmw 2 1/2 Idx3 1/2 tuuman ulkohalkaisija 1 jalkaa | AB3QPC 1UWL21"3.5 "0.5 "€95.25
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWT9 Putki Uhmw 2 1/2 Idx3 Tuuman ulkohalkaisija 3 jalkaa | AB3QQX 1UWT93ft.3"0.25 "€138.05
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWU2 Putki Uhmw 2 1/2 Idx3 1/2 tuuman ulkohalkaisija 3 jalkaa | AB3QQY 1UWU23ft.3.5 "0.5 "€228.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWZ9 putki Uhmw 2 1/2 Idx3 tuumaa ulkohalkaisija 6 jalkaa
€237.83 / yksikkö