Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO U733 1/2 Union-kupari C x C 1/2 x 1/2 In | AE4YPR 5P162

NIBCO U733 1/2 Union valukupari C x C 1/2 x 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4YPR Malli: U733 1/2Ristiviite: 5P162

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitto
Rungon materiaaliValettu kupari
Yhteyden tyyppiC x C.
Max. Paine722 psi @ 100 astetta F
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoPutken kokoHinta
NIBCO U733 3/4-valukupari C x C 3/4 x 3/4 tuumaa | AE4YPT 5P163 U733 3C x C.582 psi @ 100 astetta F7 / 8 "-3 / 4 "€18.60
NIBCO C733 1 valettu kupari C x C 1 x 1 tuumaa 1 tuumaa | AE4YPU 5P164 C733 1C x C.494 psi @ 100 astetta F1.125 "-1"€28.38
NIBCO U733 11/4 Union-valukupari C x C 1-1 / 4 In | AE4YPV 5P165 U733 11C x C.439 psi @ 100 astetta F1.375 "-1.25 "€42.37
NIBCO C733 11/2 Union-valukupari C x C 1-1 / 2 In | AE4YPW 5P166 C733 11C x C.408 psi @ 100 astetta F1.625 "-1.5 "€57.15
NIBCO U733 2 Union Cast Kupari C x C 2 x 2 Tuumaa 2 Tuumaa | AE4YPX 5P167 U733 2C x C.364 psi @ 100 astetta F2.125 "-2"€92.09
NIBCO U7334 1/2 Union Cast Kupari C x Mnpt 1/2 In | AE4YPY 5P168 U7334 1C x MNPT722 psi @ 100 astetta F5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "1 / 2 "€26.47
NIBCO U7334 3/4 Union Cast Kupari C x Mnpt 3/4 In | AE4YPZ 5P169 U7334 3C x MNPT582 psi @ 100 astetta F7/8 "x 3/4"3 / 4 "3 / 4 "€35.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO U733 1/2 Union valukupari C x C 1/2 x 1/2 tuumaa
€13.52 / yksikkö