Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UNL2 arkkiakryylikirkas 0.093 x 24 x 48 tuumaa | AB3PJG

APPROVED VENDOR 1UNL2 arkki akryylikirkas 0.093 x 24 x 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3PJG Malli: 1UNL2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkivarastossa
VäriPoista valinta
Pituus48 "
Pituuden toleranssi+/- 0.060 "
MateriaaliPuristettu akryyli
materiaali TyyppiVakioluokka
Käyttölämpötila alue32 astetta 170 astetta F
Vetolujuus10,200 psi
Paksuus0.093 "
Paksuustoleranssi+/- 0.009 "
Leveys24 "
Leveystoleranssi+/- 0.060 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0925
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi3920515000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriVärikoodiLeveystoleranssiPituusPituuden toleranssiVetolujuusPaksuusHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1UNK3 Arkki Akryyli Kirkas 0.093 T 12 x 12 In | AB3PHY 1UNK312 "Poista valinta-+/- 0.060 "12 "+/- 0.060 "10,200 psi0.093 "€6.30
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UNK4 Arkki akryyli kirkasta 0.118 T 12 x 12 tuumaa | AB3PHZ 1UNK412 "Poista valinta-+/- 0.060 "12 "+/- 0.060 "10,200 psi0.118 "€7.34
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UNK5 Arkki akryylikirkas 0.177 T 12 x 12 tuumaa | AB3PJA 1UNK512 "Poista valinta-+/- 0.060 "12 "+/- 0.060 "10,200 psi0.177 "€9.65
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UNK6 Arkki akryylikirkas 0.236 T 12 x 12 tuumaa | AB3PJB 1UNK612 "Poista valinta-+/- 0.060 "12 "+/- 0.060 "10,200 psi0.236 "€12.65
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UNK7 Arkki akryylikirkas 0.093 x 24 x 24 tuumaa | AB3PJC 1UNK724 "Poista valinta-+/- 0.060 "24 "+/- 0.060 "10,200 psi0.093 "€25.27
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UNK8 Arkki akryylikirkas 0.118 x 24 x 24 tuumaa | AB3PJD 1UNK824 "Poista valinta-+/- 0.060 "24 "+/- 0.060 "10,200 psi0.118 "€27.67
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1UNK9 arkki akryyli kirkas 0.177 x 24 x 24 tuumaa | AB3PJE 1UNK924 "Poista valinta-+/- 0.060 "24 "+/- 0.060 "10,200 psi0.177 "€33.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UNL2 arkki akryylikirkas 0.093 x 24 x 48 tuumaa
€49.31 / yksikkö