HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UFC2 Säilytyskaappi Harmaa 42 tuumaa K 36 tuumaa Leveys | AB3MPR 1UFC3

APPROVED VENDOR 1UFC2 Säilytyskaappi Harmaa 42 tuumaa K 36 tuumaa Leveys

Varastossa
Tuote: AB3MPR Malli: 1UFC2Ristiviite: 1UFC3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€401.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
KokoonpanoKokoonpanematon
Kaapin väriHarmaa
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata24
KahvaYksi
Lukitusjärjestelmä3-piste
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus42 "
kokonaisleveys36 "
Hyllyn kapasiteetti150 lb
VahvuusluokitusTeollinen
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.25
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapin väriMitataHyllyjen lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHyllyn kapasiteettiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UEY1 Säilytyskaappi Harmaa 78 tuumaa H 36 tuuman leveys | AB3MNB 1UUSI 1Harmaa16418 "78 "150 lb€675.79
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1UEY3 Säilytyskaappi musta 78 tuumaa H 36 tuumaa leveä | AB3MND 1UUSI 3Musta16418 "78 "150 lb€675.79
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UEY4-säilytyskaappi Harmaa 78 tuumaa H 36 tuuman leveys | AB3MNE 1UUSI 4Harmaa16424 "78 "200 lb€967.27
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UEZ4 Säilytyskaappi harmaa 72 tuuman H 36 tuuman leveys | AB3MNP 1EUR4Harmaa24418 "72 "150 lb€636.93
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UEZ6 -kaappikotelo, musta 72 tuuman H 36 tuuman leveys | AB3MNR 1EUR6Musta24418 "72 "150 lb€636.93
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UEZ9 -kaappikotelo musta 72 tuumaa H 36 tuuman leveys | AB3MNV 1EUR9Musta24424 "72 "200 lb€597.69
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UFC3-säilytyskaappi Hiekka 42 tuumaa H 36 tuuman leveys | AB3MPT 1UFC3Hiekka24218 "42 "150 lb-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UFC2 Säilytyskaappi Harmaa 42 tuumaa K 36 tuumaa Leveys
€401.38 / yksikkö