Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UB82 kartiotappi M8, 10PK | AB3LZD

APPROVED VENDOR 1UB82 kartiotappi M8, 10PK

Varastossa
Tuote: AB3LZD Malli: 1UB82

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
Suorittaa loppuuntavallinen
Suuri päädia.9.6mm
Pituuden toleranssi+/- 0.75mm
MateriaaliIlmainen leikkausteräs
Kokonaispituus80mm
Rockwellin kovuusB52
KokoM8
Pieni päädia.8mm
Pieni päädia. Toleranssi-0.058mm
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UB82 kartiotappi M8, 10PK
€34.68 /pakkaus