Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY Myyjä 1UAN9 Kaareva jousikaareva 301 ruostumaton teräs 0.400 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB3LUN

APPROVED VENDOR 1UAN9 levyjousi kaareva 301 ruostumaton teräs 0.400 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB3LUN Malli: 1UAN9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyn jousi
Taipuma @ kuorma0.056 "
Reikäkoko5 / 8 "
Vavan koko3 / 8 "
Lataa @ taipuma (paunaa)3
Materiaali301 Ruostumaton teräs
Maks. Dia.0.612 "
Min. Sisällä Dia.0.4 "
Kokonaiskorkeus0.098 "
Paksuus0.009 "
TyyppiKaareva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7320905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusTaipuma @ kuormaReikäkokoVavan kokoLataa @ taipuma (paunaa)Maks. Dia.Min. Sisällä Dia.KokonaiskorkeusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UAK4 Levyjousi kaareva 301 ruostumaton teräs 0.135 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB3LTY 1UAK40.004 "0.026 "1 / 4 "#510.245 "0.135 "0.049 "€14.31
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UAK5 kaareva jousikaareva 301 ruostumaton teräs 0.174 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB3LTZ 1UAK50.005 "0.034 "11 / 32 "#81.50.322 "0.174 "0.064 "€14.31
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UAK6 Levyjousi kaareva 301 ruostumaton teräs 0.174 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB3LUA 1UAK60.011 "0.024 "3 / 8 "#890.37 "0.174 "0.039 "€20.24
HYVÄKSYTY Myyjä 1UAK7 Kaareva jousikaareva 301 ruostumaton teräs 0.203 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB3LUB 1UAK70.005 "0.026 "11 / 32 "#101.10.322 "0.203 "0.053 "€19.56
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UAK8 Levyjousi kaareva 301 ruostumaton teräs 0.200 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB3LUC 1UAK80.009 "0.028 "3 / 8 "#104.50.37 "0.2 "0.047 "€18.73
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UAK9 Levyjousi kaareva 301 ruostumaton teräs 0.200 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB3LUD 1UAK90.011 "0.027 "7 / 16 "#1090.423 "0.2 "0.047 "€18.44
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UAN1 kaareva jousikaareva 301 ruostumaton teräs 0.269 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB3LUE 1UAN10.007 "0.037 "7 / 16 "1 / 4 "1.80.423 "0.269 "0.07 "€18.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UAN9 levyjousi kaareva 301 ruostumaton teräs 0.400 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€17.67 / yksikkö