Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1RLW8 Pakkauskytkin sinkitty 1 In | AB3DPY

APPROVED VENDOR 1RLW8 puristusliitin sinkitty 1 in

Varastossa
Tuote: AB3DPY Malli: 1RLW8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristusliitos
Rungon materiaaliGalvanisoitu teräs
Yhteyden tyyppiIPS
Max. Paine125 psi @ 210 astetta F
Putken koko1"
Kylläinen höyrynpaine125 psi
Temp. alue0 astetta 210 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.53
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RLW6 puristuskytkin sinkitty 1/2 tuumaa | AB3DPW 1RLW61 / 2 "€18.65
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RLW7 puristuskytkin sinkitty 3/4 tuumaa | AB3DPX 1RLW73 / 4 "€21.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1RLW8 puristusliitin sinkitty 1 in
€36.37 / yksikkö