Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 1RLV6 Suihkun tyhjennysritilä Snap Inch Ss AB3DPL

APPROVED VENDOR 1RLV6 Suihkutyhjennysritilä Snap Tuuma Ss

Varastossa
Tuote: AB3DPL Malli: 1RLV6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkun tyhjennysverkko
Väri / viimeistelyRuostumaton teräs
YhteysSnap-In
Ristikon materiaaliRuostumaton teräs
MateriaaliRuostumaton teräs
Putki Dia.4-1 / 2 "
TyyppiNapsauta sisään

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7324900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyYhteyseräMateriaaliPutki Dia.Hinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PPE9 Suihkun tyhjennysritilän putken halkaisija 3 tuumaa Ci | AB2XWV 1PPE9Musta-Suihkun tyhjennysverkkoValurauta3"€3.95
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PPF1 Suihkun viemäriruudun putken halkaisija 4 tuumaa Ci | AB2XWW 1PPF 1Musta-Suihkun tyhjennysverkkoValurauta4"€4.34
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PPF2 Suihkun viemäriruudun putken halkaisija 5 tuumaa Ci | AB2XWX 1PPF 2Musta-Suihkun tyhjennysverkkoValurauta5"€6.56
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PPF3 Suihkun tyhjennysritilän putken halkaisija 6 tuumaa Ci | AB2XWY 1PPF 3Musta-Suihkun tyhjennysverkkoValurauta6"€10.63
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1RLU6 Suihkun tyhjennyspuristus PVC valkoinen ritilä | AB3DPC 1RLU6ValkoinenPuristusSuihku tyhjennysPVC / valkoinen ritilä2"€7.31
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1RLU7 Suihkun tyhjennyspuristus PVC ruostumattomasta teräksestä valmistettu ritilä | AB3DPD 1RLU7Ruostumaton teräsPuristusSuihku tyhjennysPVC / SS-ritilä2"€5.68
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1RLU8 Suihkun tyhjennysliuotinhitsaus PVC valkoinen ritilä | AB3DPE 1RLU8ValkoinenLiuotin-hitsausSuihku tyhjennysPVC / valkoinen ritilä2"€5.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1RLV6 Suihkutyhjennysritilä Snap Tuuma Ss
€9.83 / yksikkö