Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1RGZ1 O-rengasvalikoima silikoni Epdm 584kpl | AB3CKN

APPROVED VENDOR 1RGZ1 O-rengas valikoima Silikoni Epdm 584kpl

Varastossa
Tuote: AB3CKN Malli: 1RGZ1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€521.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräO-rengasvalikoima
TyyppityyppiMuovinen laatikko, jossa kansi
VäriPunainen ja musta
durometer70 Ranta A
KovuusKeskikokoinen
MateriaaliSilikoni ja EPDM
Palojen lukumäärä1168
Kokojen lukumäärä19
SAE tai metrinenSAE
Koot sisältyvätAS568A Viivanumero (65) Kukin 006 - 012, (12) Kukin 110 - 116, (9) Kukin 210 - 214
Temp. alue-65 - 450 astetta F ja -65 - 300 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi4016935010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoot sisältyvätTyyppityyppiVäriTemp. aluedurometerKovuusMateriaaliPalojen lukumääräHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RGX5 O-rengasvalikoima Buna N 200 kpl 12 Szs | AB3CJY 1RGX5AS568A Viivanumero (35) Kukin 010 - 011, (25) Kukin 012, 110, (15) 111, (10) Kukin 112-116, (8) 211, (7) 212Muovinen laatikko, jossa kansiMusta-40 - 250 astetta F70 Ranta AKeskikokoinenBuna N.200€22.85
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RGX6 O-rengasvalikoima Buna N 382 Pala 30 Szs | AB3CJZ 1RGX6AS568A Viivanumero (20) Kukin 006 - 012, (13) Kukin 110 - 116, (10) Kukin 210 - 222, (7) Kukin 325 - 327Muovinen laatikko, jossa kansiMusta-40 - 250 astetta F70 Ranta AKeskikokoinenBuna N.382€51.04
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RGX7 O-rengasvalikoima Buna N 1110 Piece 150sz | AB3CKA 1RGX7AS568A Viivanumero (20) Kukin 001 - 016, (15) Kukin 110 - 116, (10) Kukin 017 - 024, 117 - 124, 210 - 216, (7) Kukin 025 - 031, (5) ) Kukin 032 - 043, 125 - 142, 217 - 229, 325 - 328, 901 - 914, 916, 918, 920, 924, 928, 932, (4) kukin 32Muovilaatikko, jossa on kansi ja vedettävä laatikotMusta-40 - 250 astetta F70 Ranta AKeskikokoinenBuna N.1110€427.68
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RGX8 O-rengasvalikoima Buna N 212 kpl 20 Szs | AB3CKB 1RGX8AS568A Viivanumero (12) Kukin 905-910, (10) Kukin 901-904, 911-914, 916, 918, 920, 924, 928, 932Muovinen laatikko, jossa kansiMusta-30 - 250 astetta F90 Ranta ATosi kovastiBuna N.212€56.67
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RGX9 O-rengasvalikoima Buna N 380 Pala 36 Szs | AB3CKC 1RGX91.9 mm C / S (25) 2.8 mm, (20) 3.8 mm, 4.8 mm, 5.8 mm, (15) 6.8 mm, 7.8 mm, 8.8 mm, 9.8 mm; 2.4 mm C / S (15) 9.8 mm, 10.8 mm, 11 mm, (12) kukin 11.8 mm, 12.8 mm, 13.8 mm, 14.8 mm, 15.8 mm, (8) kukin 17.8 mm, 19.8 mm, 20.8 mm, 21.8 mm; 3.1 mm C / S (7) Kukin 23.7 mm, 24 mMuovinen laatikko, jossa kansiMusta-40 - 250 astetta F70 Ranta AKeskikokoinenBuna N.380€64.90
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1RGY1 O-rengasvalikoima Buna N 385 Pala 30 Szs | AB3CKD 1RGY12mm C / S (16) 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm; 2.5 mm C / S (13) kukin 10mm, 11mm, 12mm, 14mm, 16mm, 17mm, 19mm; 3mm C / S (12) kukin 20mm, 22mm, 24mm, 25mm, 27mm, 28mm, 30mm, 32mm, 33mm, 35mm, 36mm, 38mm, (11) 19mm; 4mm C / S (9) kukin 38mm, 41mMuovinen laatikko, jossa kansiMusta-40 - 250 astetta F70 Ranta AKeskikokoinenBuna N.385€59.75
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1RGY2 O-rengasvalikoima Buna N 385 kpl 30 Szs | AB3CKE 1RGY22 mm C/S (16) Kumpikin 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm; 2.5 mm C/S (13) Kumpikin 10 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 17 mm, 19 mm; 3 mm C/S (12) Kumpikin 20 mm, 22 mm, 24 mm, 25 mm, 27 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 33 mm, 35 mm, 36 mm, 38 mm, (11) 9 mm, Muovinen laatikko, jossa kansiMusta-30 - 250 astetta F90 Ranta ATosi kovastiBuna N.385€118.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1RGZ1 O-rengas valikoima Silikoni Epdm 584kpl
€521.93 / yksikkö