WALTER F2139.T14.012.Z02.06 kääntöjyrsin F2139t14012z0206

  • Malli: F2139.T14.012.Z02.06

  • Tuotenumero: AD6CHY

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V734

Varastossa
€ 262.88 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 262.88/ yksikkö
Qty:
€ 262.88

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Leikkauspituus0.236 "
materiaaliKaikki ISO
NimistöF2139.T14.012.Z02.06
Vaadittujen lisäosien määrä1
Kokonaispituus0.984 "
Varsi Dia.T14 "
Halkaisija0.472 "
Aseta ruuviFS391 Torx 20
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Torx-avainT14
Vasen / oikea käsiOikea
OsastotEnd Mill

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)10.52
Laivan pituus (cm)2.21
Laivan leveys (cm)2.21
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2139.T14.012.Z02.06 kääntöjyrsin F2139t14012z0206

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa