Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1RCG5 Hyllykoukun alla oleva teräs - 2 kpl pakkaus | AB3BCC

APPROVED VENDOR 1RCG5 hyllykoukun alla oleva teräs - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB3BCC Malli: 1RCG5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukku
Syvyys3-2 / 5 "
Silmä sisäpuolella Dia.1.5 "
Suorittaa loppuunMessinki
TarvikkeetMukana
Koukku silmä sisällä H1"
Koukku silmä sisällä W1-9 / 64 "
Koukun korkeus2-1 / 2 "
Hook TypeHyödyllisyys
MateriaaliTeräs
AsennusHyllyn alla
Avauskoko1.5 "
Kokonaispituus2.5 "
Leveys3"
Työkuorman raja35 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSuorittaa loppuunMateriaaliTyökuorman rajaHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1RCH2 Hyllykoukun alla oleva teräs - 2 kpl pakkaus | AB3BCH 1RCH23-2 / 5 "NikkeliTeräs35 lb€17.78
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4CRV2 Hyllykoukku 304 Ruostumaton teräs 7/8 tuumaa D | AD6ZDR 4CRV27 / 8 "Satiini304 Ruostumaton teräs22 lb€12.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCG5 hyllykoukun alla oleva teräs - 2 kpl pakkaus
€13.89 / yksikkö