Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4CRV2 Hyllykoukku 304 Ruostumaton teräs 7/8 tuumaa D | AD6ZDR

APPROVED VENDOR 4CRV2 hyllyn alla oleva koukku 304 ruostumaton teräs 7/8 tuumaa D

Varastossa
Tuote: AD6ZDR Malli: 4CRV2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukku
Syvyys7 / 8 "
Suorittaa loppuunSatiini
TarvikkeetMukana
Koukku silmä sisällä H1 / 4 "
Koukku silmä sisällä W1 / 4 "
Koukun korkeus1-27 / 32 "
Hook TypeHyödyllisyys
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Työkuorman raja22 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSuorittaa loppuunMateriaaliTyökuorman rajaHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1RCG5 Hyllykoukun alla oleva teräs - 2 kpl pakkaus | AB3BCC 1RCG53-2 / 5 "MessinkiTeräs35 lb€13.89
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1RCH2 Hyllykoukun alla oleva teräs - 2 kpl pakkaus | AB3BCH 1RCH23-2 / 5 "NikkeliTeräs35 lb€17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRV2 hyllyn alla oleva koukku 304 ruostumaton teräs 7/8 tuumaa D
€12.09 / yksikkö