Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1RCC2 lukituspultti, lukittava teräs 4 tuumaa AB3BAZ

APPROVED VENDOR 1 RCC2 Snap Pultti Lukitusteräs 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3BAZ Malli: 1RCC2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapsauta pultti
Silmä sisäpuolella Dia.5 / 16 "
Silmien pituus9 / 16 "
Silmien leveys1 / 2 "
Suorittaa loppuunkromi
Korkeus4"
MateriaaliTeräs
Max. Ladata360 lb
Kokonaispituus4"
Koko3-5 / 16 "
Nopea avaaminen1"
Paksuus5 / 16 "
TyyppiLukittuva jousi
Leveys3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusSilmä sisäpuolella Dia.Silmien pituusLeveysKorkeusMax. LadataKokonaispituusKokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RCB7 Lukittuva jousikiinnityspultti | AB3BAX 1RCB71 / 4 "11 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "2.5 "165 lb2.375 "2.375 "€1.56
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1RCB9 Lukittava jousipultti | AB3BAY 1RCB95 / 16 "15 / 16 "1 / 2 "5 / 16 "3.25 "315 lb3.25 "3.125 "€3.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1 RCC2 Snap Pultti Lukitusteräs 4 tuumaa
€3.61 / yksikkö