Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1RCC6 Fixed Eye Panic Snap Bolt Kromi | AB3BBC

APPROVED VENDOR 1RCC6 Fixed Eye Panic Snap Bolt Kromi

Varastossa
Tuote: AB3BBC Malli: 1RCC6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapsauta pultti
Silmä sisäpuolella Dia.3 / 4 "
Silmien leveys3 / 4 "
Suorittaa loppuunkromi
Korkeus1.5 "
MateriaaliTeräs
Max. Ladata160 lb
Kokonaispituus3.875 "
Koko3.875 "
TyyppiKiinteän silmän paniikki
Leveys1 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSilmä sisäpuolella Dia.KorkeusMax. LadataKokonaispituusKokoNopea avaaminenTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1RCB1 Double Snap Bolt Chrome 3-7/16 In | AB3BAV 1RCB15 / 16 "3 / 8 "3.437 "85 lb3.75 "3.437 "7 / 16 "Kaksinkertainen€3.95
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1RCB4 Snap Pultti Kääntösilmukka Teräs 3-3/8 tuuman korkeus | AB3BAW 1RCB41 / 2 "3 / 4 "3.375 "125 lb3.375 "3.375 "5 / 8 "Kääntyvä silmä€3.83
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1RCC4 kääntyvä Eye Panic Snap Bolt Kromi | AB3BBA 1RCC41.12 "1.125 "4 5 / 16 "550 paunaa4 5 / 16 "4-5 / 16 "1 / 2 "Swivel-Eye Panic Snaps€14.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCC6 Fixed Eye Panic Snap Bolt Kromi
€2.59 / yksikkö