Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1PYZ9 Messinkinen palloventtiili 3-tie Fnpt x Fnpt 3/8 In | AB2ZMC

APPROVED VENDOR 1PYZ9 messinkipalloventtiili 3-tie Fnpt x Fnpt 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2ZMC Malli: 1PYZ9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliKromattu messinki
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyli3-Way
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT x FNPT
Kahva materiaaliTeräs vinyyli-kahvalla
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine600 psi CWP
Putken koko3 / 8 "
porttiStandardi
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliMessinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1PYZ8 Messinkinen palloventtiili 3-tie Fnpt x Fnpt 1/4 In | AB2ZMB 1PYZ8Teräs vinyyli-kahvalla1 / 4 "€31.68
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PZA1 Messinkinen palloventtiili 3-tie Fnpt x Fnpt 1/2 In | AB2ZNC 1PZA1Teräs vinyyli-kahvalla1 / 2 "€38.08
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PZA2 messinkinen palloventtiili 3-tie Fnpt x Fnpt 3/4 tuumaa | AB2ZND 1PZA2Teräs vinyyli-kahvalla3 / 4 "€47.57
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PZA3 Messinkinen palloventtiili 3-tie Fnpt x Fnpt 1 In | AB2ZNE 1PZA3Teräs vinyyli-kahvalla1"€60.56
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1PZA5 Messinkinen palloventtiili 3-tie Fnpt 1-1/2 In | AB2ZNG 1PZA5Teräs vinyyli-kahvalla1.5 "€156.46
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1PZA6 Messinkinen palloventtiili 3-tie Fnpt x Fnpt 2 In | AB2ZNH 1PZA6Ruostumaton teräs, vinyylipidike2"€321.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PYZ9 messinkipalloventtiili 3-tie Fnpt x Fnpt 3/8 tuumaa
€31.58 / yksikkö