Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1PYZ7 Messinkinen palloventtiili 3-tie Fnpt x Mnpt 1 tuuma x 3/4 tuumaa | AB2ZMA

APPROVED VENDOR 1PYZ7 messinkipalloventtiili 3-tie Fnpt x Mnpt 1 tuuma x 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2ZMA Malli: 1PYZ7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliKromattu messinki
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyli3-Way
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT x MNPT
Kahva materiaaliTeräs vinyyli-kahvalla
Kahvan tyyppiLukittava vipu
Max. Paine600 psi CWP
Putken koko1 "x 3/4"
porttiStandardi
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliMessinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PYZ6 Messinkinen palloventtiili 3-tie Fnpt x Mnpt 1 Tuuma x 3/4 Tuuma | AB2ZLZ 1PYZ6€63.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PYZ7 messinkipalloventtiili 3-tie Fnpt x Mnpt 1 tuuma x 3/4 tuumaa
€69.21 / yksikkö