Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PYP4 Messinki Palloventtiili Inline Juotos 3/4 In | AB2ZJP

APPROVED VENDOR 1PYP4 messinkipalloventtiili, 3/4 tuuman juotos

Varastossa
Tuote: AB2ZJP Malli: 1PYP4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili tyhjennyksellä
PallomateriaaliKromattu messinki
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiJuote x Juote
Kahva materiaaliTeräs vinyyli-kahvalla
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine600 psi CWP
Putken koko3 / 4 "
porttiKoko
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliMessinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3195
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PYP5 Messinki Palloventtiili Inline Juotos 1 In | AB2ZJQ 1PYP5Ruostumaton teräs, vinyylipidike1"€41.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PYP4 messinkipalloventtiili, 3/4 tuuman juotos
€23.23 / yksikkö