Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 1PYP5 Brass Ball Valve Inline Solder 1 In | AB2ZJQ

APPROVED VENDOR 1PYP5 messinkipalloventtiili, 1 tuuman juotos

Varastossa
Tuote: AB2ZJQ Malli: 1PYP5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili tyhjennyksellä
PallomateriaaliKromattu messinki
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiJuote x Juote
Kahva materiaaliRuostumaton teräs, vinyylipidike
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine600 psi CWP
Putken koko1"
porttiKoko
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliMessinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-40 - 350 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.48
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliPutken kokoHinta
APPROVED VENDOR 1PYP4 Brass Ball Valve Inline Solder 3/4 In | AB2ZJP 1PYP4Teräs vinyyli-kahvalla3 / 4 "€23.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PYP5 messinkipalloventtiili, 1 tuuman juotos
€43.04 / yksikkö