Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 1PXJ7 Machine Screw Pan 2-56 X 1/2 L, 50PK | AB2ZBQ

APPROVED VENDOR 1PXJ7 Koneruuvipannu 2-56 X 1/2 L, 50PK

Varastossa
Tuote: AB2ZBQ Malli: 1PXJ7

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€6.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#1
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.167 "
Pään korkeus0.053 "
Head TypeLeipä
Pituus1 / 2 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko2-56
Aluslevyn materiaali410 Ruostumaton teräs
Aluslevy OD0.185 "
Aluslevyn paksuus0.016 "
Aluslevyn tyyppiSisäinen hammas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318156070
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PXJ7 Koneruuvipannu 2-56 X 1/2 L, 50PK
€6.06 /pakkaus