Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PWT9 Koneruuvipannu 6-32 X 1/2 L, 25PK | AB2YWP

APPROVED VENDOR 1PWT9 Koneruuvipannu 6-32 X 1/2 L, 25PK

Varastossa
Tuote: AB2YWP Malli: 1PWT9
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
€2.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.270 "
Pään korkeus0.082 "
Head TypeLeipä
Pituus1 / 2 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko6-32
Aluslevyn materiaali410 Ruostumaton teräs
Aluslevy OD0.320 "
Aluslevyn paksuus0.025 "
Aluslevyn tyyppiKaksitoiminen kevät

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PWT9 Koneruuvipannu 6-32 X 1/2 L, 25PK
€2.85 /pakkaus