Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PPH4-tulpan putki 1 3/8 - 1 1/2 tuumaa - 5 kpl pakkaus | AB2XXT

APPROVED VENDOR 1PPH4 tulppaputki 1 3/8 - 1 1/2 tuumaa - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2XXT Malli: 1PPH4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulppa
Väri / viimeistelyValkoinen
MateriaaliKumi
Putki Dia.1-3/8 to 1-1/2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi4016991500
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutki Dia.Hinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1PPH3 tulppa 1 1/8 - 1 1/4 tuumaa - 5 kpl: n pakkaus | AB2XXR 1PPH31-1/8 to 1-1/4"€10.32
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PPH5-tulpaputki 1 5/8 - 1 3/4 tuumaa - 5 kpl: n pakkaus | AB2XXU 1PPH51-5/8 to 1-3/4"€12.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PPH4 tulppaputki 1 3/8 - 1 1/2 tuumaa - 5 kpl pakkaus
€11.03 / yksikkö