Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1PPH2 -ketjun ketjutikkeli - pakkaus 5 | AB2XXQ

APPROVED VENDOR 1PPH2-nikkeliketju - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2XXQ Malli: 1PPH2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulppaketju
Väri / viimeistelykromi
Pituus15 "
MateriaaliNikkelipinnoitettu messinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7419100000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PPH2-nikkeliketju - 5 kpl pakkaus
€17.55 / yksikkö