Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1PPG3 Tyhjennyssuoja muoviputki 1 1/2 tuumaa | AB2XXG

APPROVED VENDOR 1PPG3 tyhjennyssuojan muoviputki 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2XXG Malli: 1PPG3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennä siivilä
Väri / viimeistelyKirkas / muovi
Pituus1.625 "
MateriaaliMuovi
Putki Dia.1-1 / 2 "
TyyppiPesuallas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyMitataPituusMateriaaliPutki Dia.TyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PPG1 Tyhjennyssuoja Muoviputken halkaisija 1 tuuma | AB2XXE 1PPG1Kirkas / muovi0.0252.75 "Muovi1"Pesuallas€2.56
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PPG4 Tyhjennyssuojaputken halkaisija 1 5/8 tuumaa | AB2XXH 1PPG4Ruostumaton teräs0.015-Ruostumaton teräs1-5 / 8 "Saalis kaikki€2.63
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PPG5 Tyhjennyssuojaputken halkaisija 1 7/8 tuumaa | AB2XXJ 1PPG5Ruostumaton teräs0.015-Ruostumaton teräs1-7 / 8 "Saalis kaikki€2.74
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PPG6 Tyhjennyssuoja ruostumatonta terästä AB2XXK 1PPG6Valkoinen / ruostumaton teräs0.015-Ruostumaton teräs3"Tasainen€2.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PPG3 tyhjennyssuojan muoviputki 1 1/2 tuumaa
€2.52 / yksikkö