Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1PPG1 Tyhjennyssuoja Muoviputken halkaisija 1 tuuma | AB2XXE

APPROVED VENDOR 1PPG1 tyhjennyssuoja muoviputken halkaisija 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2XXE Malli: 1PPG1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennä siivilä
Väri / viimeistelyKirkas / muovi
Mitata0.025
Pituus2.75 "
MateriaaliMuovi
Putki Dia.1"
TyyppiPesuallas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyMitataPituusMateriaaliPutki Dia.TyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PPG3 Tyhjennyssuoja muoviputki 1 1/2 tuumaa | AB2XXG 1PPG3Kirkas / muovi-1.625 "Muovi1-1 / 2 "Pesuallas€3.37
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PPG4 Tyhjennyssuojaputken halkaisija 1 5/8 tuumaa | AB2XXH 1PPG4Ruostumaton teräs0.015-Ruostumaton teräs1-5 / 8 "Saalis kaikki€3.50
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PPG5 Tyhjennyssuojaputken halkaisija 1 7/8 tuumaa | AB2XXJ 1PPG5Ruostumaton teräs0.015-Ruostumaton teräs1-7 / 8 "Saalis kaikki€3.68
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PPG6 Tyhjennyssuoja ruostumatonta terästä AB2XXK 1PPG6Valkoinen / ruostumaton teräs0.015-Ruostumaton teräs3"Tasainen€3.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PPG1 tyhjennyssuoja muoviputken halkaisija 1 tuumaa
€3.43 / yksikkö