Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1PPE2 Lattialaippalevy Teräs 1/2 tuumaa | AB2XWM

APPROVED VENDOR 1PPE2 Lattialaippa viimeistelylevy teräs 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2XWM Malli: 1PPE2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävaakunakilpi
Väri / viimeistelyLuonnollinen väri
MateriaaliTeräs
Putki Dia.1 / 2 "
TyyppiKaksi palaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7324900000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutki Dia.Hinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PPE1 Lattialaipan koristelevy 3/8 tuumaa | AB2XWL 1PPE13 / 8 "€4.78
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PPE3 Lattialaipan koristelevy Teräs 3/4 tuumaa | AB2XWN 1PPE33 / 4 "€4.73
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PPE4 Lattialaipan koristelevy Teräs 1 tuumaa | AB2XWP 1PPE41"€4.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PPE2 Lattialaippa viimeistelylevy teräs 1/2 tuumaa
€4.73 / yksikkö