VESTIL HIA-C-42 ulokekulmavarsi, 42 tuuman koko, raskaaseen käyttöön

Varastossa
Tuote: AG7UDV Malli: HIA-C-42

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€120.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlokehyllyn kalteva varsi
Käsivarren kulma10 astetta
Varsi tyyppiSuoraan
Koko1100 lbs.
VäriOranssi
komponentitKaltevarsi
Syvyys42 "
MalliYksi
Korkeus9"
Pituus42 "
Huuli3-1 / 8 tuumaa
Huulen korkeus3 1 / 8 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Aseiden lukumäärä1
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysHinta
VESTIL HIA-C-18 ulokekulmavarsi, 18 tuuman koko, raskaaseen käyttöön | AG7UDQ HIA-C-182500 lbs.18 "€83.03
VESTIL HIA-C-24 kulmavarsi, 24 tuuman koko, raskas | AG7UDR HIA-C-242000 lbs.24 "€85.70
VESTIL HIA-C-30 kulmavarsi, 30 tuuman koko, raskas | AG7UDT HIA-C-301500 lbs.30 "€97.29
VESTIL HIA-C-36 kulmavarsi, 36 tuuman koko, raskaaseen käyttöön | AG7UDU HIA-C-361200 lbs.36 "€104.47
VESTIL HIA-C-48 Kantovarsi, 48 tuuman koko, raskaaseen käyttöön | AG7UDW HIA-C-481000 lbs.48 "€157.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HIA-C-42 ulokekulmavarsi, 42 tuuman koko, raskaaseen käyttöön
€120.14 / yksikkö