Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PPA4 T-polypropeeniputken halkaisija 1 1/2 tuumaa | AB2XVB

APPROVED VENDOR 1PPA4 T-polypropeeniputken halkaisija 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2XVB Malli: 1PPA4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
Väri / viimeistelyValkoinen / Muovi
YhteysLuistaa
Pituus3.5 "
Materiaalipolypropeeni
Putki Dia.1-1/2 or 1-1/4"
TyyppiWC / keittiö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyPituusMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PNU4 Tee-putken halkaisija 1 1/2 tuuman liukuliitäntä | AB2XRR 1PNU4Kromi / messinki3.25 "Messinki€20.76
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22UL16 Tee 1/8 tuuman messinki | AB7EYK 22UL16---€8.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PPA4 T-polypropeeniputken halkaisija 1 1/2 tuumaa
€4.31 / yksikkö