Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1PNU4 Tee-putken halkaisija 1 1/2 tuuman liukuliitäntä | AB2XRR

APPROVED VENDOR 1PNU4 T-putken halkaisija 1 1/2 tuuman liukuliitäntä

Varastossa
Tuote: AB2XRR Malli: 1PNU4

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€24.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
Väri / viimeistelyKromi / messinki
YhteysLuistaa
Pituus3.25 "
MateriaaliMessinki
Putki Dia.1-1/2 or 1-1/4"
TyyppiWC / keittiö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3555
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyPituusMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PPA4 T-polypropeeniputken halkaisija 1 1/2 tuumaa | AB2XVB 1 PPA4Valkoinen / Muovi3.5 "polypropeeni€5.78
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22UL16 Tee 1/8 tuuman messinki | AB7EYK 22UL16---€8.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNU4 T-putken halkaisija 1 1/2 tuuman liukuliitäntä
€24.39 / yksikkö