Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1PNY2, loppupään poistojätemuoviputki, 1 1/2 tuumaa | AB2XUD

APPROVED VENDOR 1PNY2-pään ulostulon muovijätteen putki 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2XUD Malli: 1PNY2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEnd Outlet -jätteet
Väri / viimeistelyValkoinen / Muovi
YhteysSuora tai Slip
Pituus16 "
Materiaalipolypropeeni
Putki Dia.1-1 / 2 "
TyyppiKeittiö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyYhteysMateriaaliHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1PNR6 Pääteputken jäteputken halkaisija 1 1/2 tuumaa | AB2XRA 1PNR6Kromi / messinkiLuistaaMessinki€81.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNY2-pään ulostulon muovijätteen putki 1 1/2 tuumaa
€10.83 / yksikkö