Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1PNR6 Pääteputken jäteputken halkaisija 1 1/2 tuumaa | AB2XRA

APPROVED VENDOR 1PNR6-pään poistoaukon jäteputken halkaisija 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2XRA Malli: 1PNR6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEnd Outlet -jätteet
Väri / viimeistelyKromi / messinki
YhteysLuistaa
Mitata22
Pituus16 "
MateriaaliMessinki
Putki Dia.1-1 / 2 "
TyyppiKeittiö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.711
Laivan korkeus (cm)48.01
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyYhteysMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PNY2, loppupään poistojätemuoviputki, 1 1/2 tuumaa | AB2XUD 1 PNY2Valkoinen / MuoviSuora tai Slippolypropeeni€10.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNR6-pään poistoaukon jäteputken halkaisija 1 1/2 tuumaa
€81.76 / yksikkö