Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 26015 Tarkkuusura ruuvimeisseli 1.5mm 4.7 tuumaa | AE4MZG 5LW48

WIHA TOOLS 26015 tarkkuusuraruuvimeisseli 1.5 mm 4.7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4MZG Malli: 26015Ristiviite: 5LW48
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
€7.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuurainen ruuvimeisseli
Suorittaa loppuunKromi mustalla kärjellä
Kahvan muotoiluErgonominen pyörivällä korkilla
Kahva materiaaliKadmiumiton muovi
MateriaaliKromivanadiini-molybdeeniteräs
Kokonaispituus4.7 "
Varren pituus1.6 "
Varren materiaaliCVM-teräs
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko1.5mm
Vinkkityyliura-
Vinkityyliryhmäura-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarren pituusVihjeiden kokoHinta
WIHA TOOLS 26010 Precision Slot ruuvimeisseli 1.0mm 4.7 tuumaa | AE4MZF 5LW47 260104.7 "1.6 "1.0mm€10.33
WIHA TOOLS 26018 Tarkkuusura ruuvimeisseli 1.8mm 4.7 tuumaa | AE4MZH 5LW49 260184.7 "1.6 "1.8mm€7.44
WIHA TOOLS 26020 Precision Slot ruuvimeisseli 2.0 mm 4.7 tuumaa | AE4MZJ 5LW50 260204.7 "1.6 "2.0mm€7.55
WIHA TOOLS 26025 Tarkkuusura ruuvimeisseli 2.5 mm 5.7 tuumaa | AE4MZK 5LW51 260255.7 "2"2.5mm€7.47
WIHA TOOLS 26030 Tarkkuusura ruuvimeisseli 3.0 mm 5.7 tuumaa | AE4MZL 5LW52 260305.7 "2"3.0mm€6.63
WIHA TOOLS 26035 Tarkkuusura ruuvimeisseli 3.5 mm 6.7 tuumaa | AE4MZM 5LW53 260356.700 "2.4 "3.5mm€7.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 26015 tarkkuusuraruuvimeisseli 1.5 mm 4.7 tuumaa
€7.59 / yksikkö