Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1PNW4 Liukumutterin putken halkaisija 1 1/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB2XTL

APPROVED VENDOR 1PNW4 liukumutterin putken halkaisija 1 1/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2XTL Malli: 1PNW4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSlip-mutteri
Väri / viimeistelysinkki
YhteysLiukukappale
Materiaalisinkki
Putki Dia.1-1 / 4 "
TyyppiWC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7907006000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutki Dia.TyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PNW5 Liukumutteri Putken halkaisija 1 1/2 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB2XTM 1PNW51-1 / 2 "Keittiö€35.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNW4 liukumutterin putken halkaisija 1 1/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€30.37 / yksikkö