Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PNW5 Liukumutteri Putken halkaisija 1 1/2 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB2XTM

APPROVED VENDOR 1PNW5 liukumutterin putken halkaisija 1 1/2 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2XTM Malli: 1PNW5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSlip-mutteri
Väri / viimeistelysinkki
YhteysLiukukappale
Materiaalisinkki
Putki Dia.1-1 / 2 "
TyyppiKeittiö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7415290000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutki Dia.TyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PNW4 Liukumutterin putken halkaisija 1 1/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB2XTL 1PNW41-1 / 4 "WC€30.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNW5 liukumutterin putken halkaisija 1 1/2 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€35.45 / yksikkö