Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1PNK9 P Ansa 17 Gauge messinkiputken halkaisija 1 1/4 tuumaa | AB2XPP

APPROVED VENDOR 1PNK9 P Loukku 17 Gauge messinkiputken halkaisija 1 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2XPP Malli: 1PNK9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräP-ansa
Väri / viimeistelyKromi / messinki
YhteysLuistaa
Mitata17
Pituus11.125 "
MateriaaliMessinki
Putki Dia.1-1 / 4 "
TyyppiWC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.42
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutki Dia.TyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PNL1 P Ansa 17 Gauge messinkiputken halkaisija 1 1/2 tuumaa | AB2XPQ 1PNL111.25 "1-1 / 2 "Keittiö€53.69
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PNL2 P Ansa 17 Gauge messinkiputken halkaisija 1 1/4 tuumaa | AB2XPR 1PNL211 "1-1 / 4 "WC, jossa on puhdas ulos€55.97
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PNL3 P Ansa 17 Gauge messinkiputken halkaisija 1 1/2 tuumaa | AB2XPT 1PNL312 "1-1 / 2 "Keittiö siististi€68.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNK9 P Loukku 17 Gauge messinkiputken halkaisija 1 1/4 tuumaa
€54.61 / yksikkö