Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERIKAN PORAN HELIKKO 36551 Ankkurisakkeli, 13000 lbs. Kantavuus, 4.03 tuuman leveys | CD6KUZ

ADB HOIST RINGS MFG. 36551 Ankkurisakkeli, 13000 lbs. Kantavuus, leveys 4.03 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD6KUZ Malli: 36551

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnkkurikaula
luokka3
LuokkaA
Sisäpituus3.31 "
Sisäleveys2.28 "
Kantavuus13000 lbs.
Nimellinen Koko7 / 8 "
Avausleveys1.44 "
Kokonaiskorkeus5.83 "
Pin Dia.1"
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Paksuus0.88 "
Leveys4.03 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7775
Laivan korkeus (cm)17.35
Laivan pituus (cm)14.5
Laivan leveys (cm)6.4
AlkuperämaaUS

Ominaisuudet:

  • Materiaali: Taottu korkealujuus teräs
  • Kuvaus: Scissor-Lok® Road Plate Lifting System on äärimmäinen mukavuus ja turvallisuus tielevyjen sijoittamiseen, siirtämiseen ja säilytykseen. ADB-levy ja työkalu ovat suurin saatavilla oleva kapasiteetti 5:1-suunnittelukertoimella. Mahdollistaa nopean, yhdellä kädellä kiinnityksen, työkaluttoman asennuksen ja irrottamisen ja on helppo puhdistaa. Eliminoi levyn irrottamisen kiinnitystä varten ja välttämättömän levyn valmistelun – leikkaa vain yksi reikä ja hitsaa levy. Tarjoaa esteettömän levypinnan säilytystä varten
  • Suunnittelutekijä: Vähintään 5:1, Nimellinen kuormitus: 10,000 XNUMX lbs
  • Viimeistely: musta oksidi
  • Liikealue: Kääntyy 180 astetta
  • Kaikki mitat ovat likimääräisiä – vaihtelut eivät vaikuta käyttöön tai suunnitteluun.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen KokoKantavuusKokonaiskorkeusLeveysSisäleveysAvausleveysSisäpituusPin Dia.Hinta
AMERIKAN PORAN HELIKKO 36511 Ankkurisakkeli, 2000 lbs. Kantavuus, 1.78 tuuman leveys | CD6KUV 365113 / 8 "2000 lbs.2.49 "1.78 "1.03 "0.66 "1.44 "0.44 "€27.85
AMERIKAN PORAN HELIKKO 36521 Ankkurisakkeli, 3000 lbs. Kantavuus, 2.03 tuuman leveys | CD6KUW 365217 / 16 "3000 lbs.2.91 "2.03 "1.16 "0.75 "1.69 "0.5 "€33.43
AMERIKAN PORAN HELIKKO 36531 Ankkurisakkeli, 4000 lbs. Kantavuus, 2.31 tuuman leveys | CD6KUX 365311 / 2 "4000 lbs.3.28 "2.31 "1.31 "0.81 "1.88 "0.63 "€38.11
AMERIKAN PORAN HELIKKO 36541 Ankkurisakkeli, 6500 lbs. Kantavuus, 2.94 tuuman leveys | CD6KUY 365415 / 8 "6500 lbs.4.19 "2.94 "1.69 "1.06 "2.38 "0.75 "€49.29
AMERIKAN PORAN HELIKKO 36561 Ankkurisakkeli, 19000 lbs. Kantavuus, 5.16 tuuman leveys | CD6KVA 365611-1 / 8 "19000 lbs.7.47 "5.16 "2.91 "1.81 "4.25 "1.25 "€147.92
AMERIKAN PORAN HELIKKO 36571 Ankkurisakkeli, 24000 lbs. Kantavuus, 5.75 tuuman leveys | CD6KVB 365711-1 / 4 "24000 lbs.8.25 "5.75 "3.25 "2.03 "4.69 "1.38 "€203.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADB HOIST RINGS MFG. 36551 Ankkurisakkeli, 13000 lbs. Kantavuus, leveys 4.03 tuumaa
€116.89 / yksikkö