Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1PNL3 P Ansa 17 Gauge messinkiputken halkaisija 1 1/2 tuumaa | AB2XPT

APPROVED VENDOR 1PNL3 P Loukku 17 Gauge messinkiputken halkaisija 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2XPT Malli: 1PNL3
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
€68.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräP-ansa
Väri / viimeistelyKromi / messinki
YhteysLuistaa
Mitata17
Pituus12 "
MateriaaliMessinki
Putki Dia.1-1 / 2 "
TyyppiKeittiö siististi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.58
Laivan korkeus (cm)26.92
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutki Dia.TyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PNK9 P Ansa 17 Gauge messinkiputken halkaisija 1 1/4 tuumaa | AB2XPP 1 PNK911.125 "1-1 / 4 "WC€54.61
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PNL1 P Ansa 17 Gauge messinkiputken halkaisija 1 1/2 tuumaa | AB2XPQ 1PNL111.25 "1-1 / 2 "Keittiö€53.69
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PNL2 P Ansa 17 Gauge messinkiputken halkaisija 1 1/4 tuumaa | AB2XPR 1PNL211 "1-1 / 4 "WC, jossa on puhdas ulos€55.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNL3 P Loukku 17 Gauge messinkiputken halkaisija 1 1/2 tuumaa
€68.37 / yksikkö