Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 1NY79 Split Lock Washer 1.024 Inch Id, 5PK | AB2UXQ

APPROVED VENDOR 1NY79 jaettu lukkoaluslevy, 1.024 tuuman Id, 5PK

Varastossa
Tuote: AB2UXQ Malli: 1NY79

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1"
Sisällä Dia.1.024 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.656 "
Rockwellin kovuusC35
Paksuus0.25 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1NY79 jaettu lukkoaluslevy, 1.024 tuuman Id, 5PK
€33.80 /pakkaus