Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1NXA3 Puolipneumaattinen ruohonleikkuripyörä 7 tuumaa 55 lb | AB2UUG

APPROVED VENDOR 1NXA3 puolipneumaattinen ruohonleikkurin pyörä 7 tuumaa 55 Lb

Varastossa
Tuote: AB2UUG Malli: 1NXA3
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
€11.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolipneumaattinen ruohonleikkurin pyörä
Pora Dia.1 / 2 "
Koko55 lb
Pyörän kuormitusluokka0-299 paunaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Sopii akselille1 / 2 "
Kehyksen viimeistelyPuuteroitu
Napa VäriHopea
NapamateriaaliTeräs
NapatyyppiOffset
Navan leveys1-3 / 8 "
Kuormitusluokitus55 lb
Renkaan vanteen halkaisija.5"
Renkaan sivuseinä nro7x1.75
Renkaan paksuus1-7 / 32 "
PolkeaDiamond
Rengas laakeritPronssi tavallinen reikä
Pyörän halkaisija7"
Pyörän leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.75
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8433901000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kulutuspinnan väri (musta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKuormitusluokitusRengas laakeritPyörän halkaisijaPyörän leveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NXA1 Puolipneumaattinen ruohonleikkurin pyörä 6 tuumaa 55 paunaa | AB2UUE 1NXA155 lb55 lbPronssi tavallinen reikä6"1.5 "€10.21
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1NXA2 Puolipneumaattinen ruohonleikkuripyörä 6 tuumaa 50 Lb | AB2UUF 1NXA250 lb50 lbpallo6"1.5 "€9.99
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1NXA4 Puolipneumaattinen ruohonleikkuripyörä 8 tuumaa 55 lb | AB2UUH 1NXA455 lb55 lbPronssi tavallinen reikä8"1.75 "€14.39
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NXA5 Puolipneumaattinen ruohonleikkurin pyörä 8 tuumaa 60 paunaa | AB2UUJ 1NXA560 lb60 lbpallo8"1.75 "€16.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1NXA3 puolipneumaattinen ruohonleikkurin pyörä 7 tuumaa 55 Lb
€11.94 / yksikkö