Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1NWZ6 umpikumipyörä 10 tuumaa 450 lb | AB2UUA

APPROVED VENDOR 1NWZ6 umpikumipyörä, 10 tuumaa 450 Lb

Varastossa
Tuote: AB2UUA Malli: 1NWZ6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä kumipyörä
Pora Dia.5 / 8 "
Koko450 lb
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Suorittaa loppuunMuovi
Sopii akselille5 / 8 "
Kehyksen viimeistelyMuovi
Napa VäriHarmaa
NapamateriaaliMuovi
NapatyyppiOffset
Navan leveys2-1 / 4 "
Kuormitusluokitus450 lb
Renkaan vanteen halkaisija.5-21 / 64 "
Renkaan sivuseinä nro10x2.75
Renkaan paksuus2-3 / 4 "
Polkeajoustin
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.81
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8716900000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kulutuspinnan väri (musta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusluokitusPora Dia.KokoRengas laakeritPyörän halkaisijaPyörän leveysPyörän kuormitusluokkaSuorittaa loppuunHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NWY3 umpikumipyörä 6 tuumaa 200 lb | AB2UTM 1NWY3200 lb1 / 2 "200 lbpallo6"2"0-299 paunaaPuuteroitu€14.29
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NWY4 umpikumipyörä, 8 tuumaa, 350 lb AB2UTN 1NWY4350 lb1 / 2 "350 lbpallo8"2.5 "300-999 paunaaPuuteroitu€39.32
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1NWY5 Kiinteä kumipyörä 10 tuumaa 350 Lb | AB2UTP 1NWY5350 lb1 / 2 "350 lbpallo10 "2.75 "300-999 paunaaPuuteroitu€31.89
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NWY6 umpikumipyörä 12 tuumaa 540 paunaa AB2UTQ 1NWY6540 lb1 / 2 "540 lbpallo12 "3"300-999 paunaaPuuteroitu€41.53
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NWY7 umpikumipyörä 6 tuumaa 300 lb | AB2UTR 1NWY7300 lb5 / 8 "300 lbRulla6"2"300-999 paunaaPuuteroitu€19.60
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NWY8 umpikumipyörä, 8 tuumaa, 350 lb AB2UTT 1NWY8350 lb5 / 8 "350 lbRulla8"2.5 "300-999 paunaaPuuteroitu€24.18
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NWY9 umpikumipyörä, 8 tuumaa, 350 lb AB2UTU 1NWY9350 lb3 / 4 "350 lbRulla8"2.5 "300-999 paunaaPuuteroitu€28.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWZ6 umpikumipyörä, 10 tuumaa 450 Lb
€33.06 / yksikkö