Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NWX2 -rengas, jossa on putki 2-kerroksinen 10x3.5 tuumaa | AB2UTB

APPROVED VENDOR 1NWX2-rengas, jossa on 2-kerroksinen 10x3.5 tuuman rengas

Varastossa
Tuote: AB2UTB Malli: 1NWX2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVararengas / putki, 10 x 3.5 "
Renkaan sivuseinä nro4.10 / 3.50-4
Tyyppi10 "x 3.5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi4011620000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NWX9 Rengas 4-kerroksisella renkaalla 16 x 4 tuumaa | AB2UTJ 1NWX9Vararengas / putki, 16 x 4 "16 "x 4"€29.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWX2-rengas, jossa on 2-kerroksinen 10x3.5 tuuman rengas
€28.30 / yksikkö