Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NWX9 Rengas 4-kerroksisella renkaalla 16 x 4 tuumaa | AB2UTJ

APPROVED VENDOR 1NWX9-rengas, jossa 4-kerroksinen 16 x 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2UTJ Malli: 1NWX9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVararengas / putki, 16 x 4 "
Renkaan sivuseinä nro4.00-8
Tyyppi16 "x 4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.475
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4011938000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NWX2 -rengas, jossa on putki 2-kerroksinen 10x3.5 tuumaa | AB2UTB 1NWX2Vararengas / putki, 10 x 3.5 "10 "x 3.5"€27.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWX9-rengas, jossa 4-kerroksinen 16 x 4 tuumaa
€36.05 / yksikkö